{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LSE-110WF | |
Type de ruban adhésif | deux côtés | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 4,4 N/mm | |
résiste à des températures jusqu'à | 90 °C - 150 °C | |
Matériau recouvrement | Film PE siliconé | |
Température de stockage | 16 °C - 25 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 40 % - 65 % | |
Durée de conservation minimum | 18 mois | |
Couleur | blanc | |
Longueur | 33 m | |
Largeur | 19 mm | |
Epaisseur | 1,1 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083781 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766419 | |
Réf. fabricant | 7100214544 |