{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de ruban adhésif | une face | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,11 N/mm | |
Extensibilité | 4 % | |
Résistance à la traction | 3,8 N/mm | |
Particularité | Résistant aux UV; découpable à la main; Bord peint tranchant | |
Utilisation | Attacher; Fixer; Masquer; Décollage | |
résiste à des températures jusqu'à | 100 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | orange | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 18 mm | |
Epaisseur | 0,08 mm | |
Nombre de rubans adhésifs | 12 | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083772 18X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242336 | |
Réf. fabricant | 083772 18X50 |