Il existe une alternative à ce produit

Colle en spray PERM

Réf.: 083761 PERM
(CHF 80,33 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 60020
Base chimique Caoutchouc synthétique
Forme Bombe aérosol
Point d'éclair -19 °C
Plage de températures -20 °C - 60 °C
Distance de pulvérisation 30 cm
Temps de séchage 1 min - 5 min
pour matériau Papier; Cuir; Carton; Bois; Tissu; Film; Plastique
Couleur beige
Contenance 300 ml
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Colle en spray

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083761 PERM
EAN / GTIN 4042448020949
Réf. fabricant 60020-00000-02

Description

Exécution:

La colle tesa® 60020 convient pour les assemblages permanents de matériaux tels que le papier, le carton, le feutre, le tissu, le film, le bois, le cuir, le polystyrène expansé (Styropor®) et de nombreux autres plastiques.