Jeu de colliers en plastique LR55, réutilisables, rouges, 25 pièces, Largeur: 4,8mm

Réf.: 083730 4,8
Fixer le prix 25 Unité (CHF 0,28 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 55 mm
Largeur 4,8 mm
Couleur rouge
Réutilisabilité oui
Force de liaison min. 244 N
Quantité 25
Type de produit Colliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083730 4,8
EAN / GTIN 4031026251653
Réf. fabricant 115-00003

Description

Exécution:

Les colliers réutilisables LR55 en polyamide 6.6 sont simples à utiliser. Force de liaison min. 244 N. La denture extérieure protège les objets à serrer fragiles.