Jeu de colliers, acier inoxydable 7,9 mm

Réf.: 083710 7,9
Fixer le prix 50 Unité (CHF 1,49 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 150 mm
Longueur 500 mm
Largeur 7,9 mm
Matériau Acier inoxydable
Plage de températures -80 °C - 538 °C
Quantité 50
Type de produit Colliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Réf. fabricant 111-94208

Description

Exécution:

Colliers antimagnétiques et anticorrosion en acier inoxydable. Excellente résistance chimique. Extrémité du collier fourchue.

Utilisation:

Montage avec pince ou à la main, pour fixation de câbles, fils électriques, conduites et tuyaux.