Jeu de colliers en plastique T-Tie, blancs 2,5 mm

Réf.: 083700 2,5
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,02 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
198 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ fixation max. 22 mm
    Longueur 100 mm
    Largeur 2,5 mm
    Matériau Polyamide 6.6
    Couleur blanc
    Plage de températures -40 °C - 85 °C
    Quantité 100
    Type de produit Colliers

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083700 2,5
    EAN / GTIN 4031026241050
    Réf. fabricant 138-00001.

    Description

    Exécution:

    Colliers robustes en polyamide 6.6, denture intérieure.

    Utilisation:

    Montage avec pince ou à la main, pour fixation de câbles, fils électriques, conduites et tuyaux.