{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | SJ4570 | |
Type de ruban adhésif | Adhésifs auto-agrippant | |
Masse adhésive | Acrylate modifié | |
Nombre d'ouvertures/fermetures | 150 | |
résiste à des températures jusqu'à | -30 °C - 50 °C | |
Applications | Intérieur et extérieur | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 °C | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | translucide | |
Longueur | 45,7 m | |
Largeur | 25 mm | |
Epaisseur | 1,7 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083697 SJ4570 | |
EAN / GTIN | 50021200448831 | |
Réf. fabricant | 7000002105 |