Système d'assemblage DUAL-LOCK™, Type: SJ354D

Réf.: 083690 SJ354D
Price per 1 Unité (CHF 32,30 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SJ354X
Type de ruban adhésif Adhésifs auto-aggripant
Masse adhésive Acrylate; Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l'acier 2,1 N/mm
Nombre d'ouvertures/fermetures 1 000
résiste à des températures jusqu'à -30 °C - 70 °C
Applications Intérieur
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 °C
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur noir
Longueur 5 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 5,7 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083690 SJ354D
EAN / GTIN 4001895502330
Réf. fabricant 7000070523
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.
DUAL-LOCK pour une meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide grâce au mouvement de raclage aisé.