Ruban adhésif d'emballage 50X66

Réf.: 083679 50X66
(CHF 0,17 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 58155
    Type de ruban adhésif une face
    Matériau support Film PP
    Masse adhésive Acrylate
    Pouvoir adhésif sur l'acier 25 N/mm
    Extensibilité 80 %
    Résistance à la traction 400 N/mm
    résiste à des températures jusqu'à 120 °C
    Support présent non
    Température de stockage 15 °C - 35 °C
    Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
    Couleur brun
    Longueur 66 m
    Largeur 50 mm
    Epaisseur 0,056 mm
    Nombre de rubans adhésifs 1
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083679 50X66
    EAN / GTIN 4042448164988
    Réf. fabricant 58155-00000-00

    Description

    Exécution:

    Ruban adhésif d'emballage universel utilisable avec tous les dérouleurs manuels courants, facile à dérouler.
    Le ruban d'emballage PP tesapack® Eco & Strong écologique se compose de 100% de matériaux recyclés.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange