Ruban adhésif d'emballage Jeu de 6 pièces, Couleur: CLEAR

Réf.: 083673 CLEAR
Fixer le prix 6 Unité (CHF 0,06 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 4024
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PP
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 25 N/mm
Extensibilité 140 %
Résistance à la traction 450 N/mm
Particularité Résistant aux UV; imprimable; facile à dérouler
résiste à des températures jusqu'à 120 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur transparent
Longueur 66 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,05 mm
Nombre de rubans adhésifs 6
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083673 CLEAR
EAN / GTIN 4042448029218
Réf. fabricant 04024-00234-04

Description

Exécution:

Ruban adhésif d'emballage universel utilisable avec tous les dérouleurs manuels courants, facile à dérouler.
Le ruban adhésif PP tesapack® 4024 est quasiment invisible. Résistance élevée aux UV, au vieillissement et à la température pour un aspect attrayant et une durée de vie prolongée.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.