4120 Ruban d'emballage transparant

Réf.: 083672 CLEAR_1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
606 article(s) en stock
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
    Référence article 083672 CLEAR_1
    EAN / GTIN 4005801188083
    Réf. fabricant 04120-00008 CLEAR

    Description

    Description:

    Exécution: Le ruban adhésif tesapack® 4120 en PVC de haute qualité est enduit d'une colle caoutchouc naturelle forte.
    Remarque(s): La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

    Caractéristique(s):

    Largeur: 50 mm
    Extensibilité: 75
    Couleur: clear
    Référence fabricant: 4120
    Longueur: 66 m
    Epaisseur: 0,05 mm
    Résistance à la traction: 4,3 N/mm
    Durée de conservation minimum: 12 Monat
    Pouvoir adhésif sur l'acier: 0,2 N/mm