4120 Ruban d'emballage beige

Réf.: 083672 38X66BEIGE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
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
Référence article 083672 38X66BEIGE
EAN / GTIN 4005800188091
Réf. fabricant 04120-00041-00

Description

Description:

Remarque(s): La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Exécution: Le ruban adhésif tesapack® 4120 en PVC de haute qualité est enduit d'une colle caoutchouc naturelle forte.

Caractéristique(s):

Particularité: imprimable - facile à dérouler - découpable à la main Attribute
Utilisation: Emballer
Largeur: 38 mm
Extensibilité: 75
Couleur: beige
Référence fabricant: 4120
Longueur: 66 m
Epaisseur: 0,05 mm
Résistance à la traction: 4,3 N/mm
Type de ruban adhésif: une face
Support présent: non