Ruban isolant électrique 19X20

Réf.: 083656 19X20
(CHF 0,43 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Scotch® Super 33+
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Particularité Résistant aux UV; résistant à l'humidité
résiste à des températures jusqu'à -18 °C - 90 °C
Support présent non
Température de stockage 10 °C - 27 °C
Humidité de l'air du local de stockage 75 %
Durée de conservation minimum 60 mois
Couleur noir
Longueur 20 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,18 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083656 19X20
EAN / GTIN 50054007061323
Réf. fabricant 7000042541

Description

Exécution:

Les rubans adhésifs de haute qualité 3M Scotch® Super 88 et Scotch® Super 33+ sont particulièrement élastiques et résistants aux UV et présentent d'excellentes propriétés électriques et une bonne résistance à l'humidité, aux alcalins, ainsi qu'à de nombreux acides et solvants.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.