{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | tesakrepp® 4329 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Papier | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,28 N/mm | |
Extensibilité | 10 % | |
Résistance à la traction | 0,33 N/mm | |
Particularité | découpable à la main; recyclable; inscriptible | |
Utilisation | Travaux de recouvrement | |
résiste à des températures jusqu'à | 70 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 15 °C - 35 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | |
Couleur | jaunâtre | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 25 mm | |
Epaisseur | 0,13 mm | |
Nombre de rubans adhésifs | 12 | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083645 25X50 | |
EAN / GTIN | 4005801208460 | |
Réf. fabricant | 04329-00002-01 |