Jeu de rubans crêpés 4329 25mmx50m

Réf.: 083645 25X50_1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
916 article(s) en stock
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
    Référence article 083645 25X50_1
    EAN / GTIN 4005800208461
    Réf. fabricant 04329-00002-01

    Description

    Description:

    Exécution: Le tesakrepp® 4329 est un ruban de masquage fin et souple, faiblement crêpé. Résistance élevée à l'affûtage avec arrosage et bon maintien aux vernis et mastics.
    Utilisation: Pour travaux de masquage et de peinture généraux à des températures jusqu’à + 70 °C.
    Remarque(s): La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

    Caractéristique(s):

    Largeur: 25 mm
    Longueur: 50 m
    Epaisseur: 0,13 mm
    Masse adhésive: Caoutchouc naturel
    Pouvoir adhésif sur l'acier: 0,28 N/mm
    Longueur: 50 m
    Largeur: 25 mm
    Epaisseur: 0,13 mm
    Nombre de rubans adhésifs: 1