Jeu de rubans crêpés 4329 19mmx50m

Réf.: 083645 19X50_1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083645 19X50_1
    EAN / GTIN 4005800208447
    Réf. fabricant 04329-00001-01

    Description

    Description:

    Exécution: Le tesakrepp® 4329 est un ruban de masquage fin et souple, faiblement crêpé. Résistance élevée à l'affûtage avec arrosage et bon maintien aux vernis et mastics.
    Utilisation: Pour travaux de masquage et de peinture généraux à des températures jusqu’à + 70 °C.
    Remarque(s): La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

    Caractéristique(s):

    Largeur: 19 mm
    Longueur: 50 m
    Epaisseur: 0,13 mm
    Masse adhésive: Caoutchouc naturel
    Pouvoir adhésif sur l'acier: 0,28 N/mm
    Longueur: 50 m
    Largeur: 19 mm
    Epaisseur: 0,13 mm
    Nombre de rubans adhésifs: 1

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier