RUBAN DE MARQUAGE AU SOL super résistantes ORANGE

Réf.: 083639 ORANGE
(CHF 6,42 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 971
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Vinyle
Masse adhésive Caoutchouc-résine
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,4 N/mm
Extensibilité 247 %
Résistance à la traction 12,31 N/mm
Support présent oui
Température de stockage 15 °C - 25 °C
Humidité de l'air du local de stockage 40 % - 65 %
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Couleur orange
Longueur 33 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,43 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083639 ORANGE
EAN / GTIN 638060143421
Réf. fabricant 7100166473

Description

Exécution:

Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.
Le ruban adhésif 3M™ 971 est très résistant et a été spécialement conçu pour une utilisation dans des domaines soumis aux sollicitations les plus difficiles. Il reste très visible, même sur des surfaces présentant un trafic intense de chariots élévateurs et un déplacement fréquent de palettes. En cas de changement fréquent de processus, il peut être retiré rapidement et aisément pour être remplacé.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.