Ruban adhésif en aluminium 50X55

Réf.: 083634 50X55
(CHF 1,73 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 425
    Type de ruban adhésif une face
    Matériau support Aluminium
    Masse adhésive Acrylate
    Pouvoir adhésif sur l'acier 0,59 N/mm
    Extensibilité 6 %
    Résistance à la traction 4,9 N/mm
    Particularité conducteur thermique; Résistant aux UV; résistant à l'humidité; souple
    Utilisation Masquer; Etanchéifier; Ourler; Isoler; Gainer
    résiste à des températures jusqu'à -55 °C - 155 °C
    Support présent non
    Température de stockage 20 °C
    Humidité de l'air du local de stockage 50 %
    Durée de conservation minimum 24 mois
    Couleur argent
    Longueur 55 m
    Largeur 50 mm
    Epaisseur 0,12 mm
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083634 50X55
    EAN / GTIN 50051125853168
    Réf. fabricant 7100053813

    Description

    Exécution:

    Le ruban adhésif souple en aluminium convient pour la galvanisation, présente une forte réflexion à la chaleur et la lumière et résiste aux intempéries et aux produits chimiques.
    Le ruban adhésif 3M™ 425 peut être retiré sans laisser de résidus et s'adapte aux surfaces courbes et irrégulières grâce à sa souplesse.

    Remarque(s):

    La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.