Ruban de marquage de signalisation PVC fortes YB

Réf.: 083632 YB
Nouveau produit
(CHF 1,84 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 572
Type de ruban adhésif d'un seul côté
Matériau support Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc-résine
Pouvoir adhésif sur l'acier 2,1 N/mm
Extensibilité 170 %
Résistance à la traction 26 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 4 °C - 77 °C
Support présent non
Température de stockage 16 °C - 27 °C
Humidité de l'air du local de stockage 40 % - 60 %
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 18 mois
Couleur jaune noir
Longueur 33 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,14 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083632 YB
EAN / GTIN 50021200045856

Description

Exécution:

Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l’entretien des bâtiments et pour l’amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l’abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.
Le ruban adhésif convient pour identifier les zones dangereuses et les emplacements de matériaux, ainsi que pour marquer les coins et arêtes.
Le ruban adhésif 3M™ 5702 à rayures jaunes et noires présente une longue durée de vie grâce à sa résistance à l’abrasion, aux frottements, à l’humidité et aux intempéries.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d’entreposage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange