Ruban adhésif de transfert 19X33

Réf.: 083629 19X33
(CHF 0,90 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 969
    Type de ruban adhésif une face
    Matériau support sans support
    Masse adhésive Acrylate
    Particularité Résistant aux UV
    Utilisation Fixer
    Support présent oui
    Matériau recouvrement Papier siliconé
    Température de stockage 20 °C - 23 °C
    Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
    Durée de conservation minimum 12 mois
    Couleur transparent
    Longueur 33 m
    Largeur 19 mm
    Epaisseur 0,13 mm
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083629 19X33
    EAN / GTIN 5010027728554
    Réf. fabricant 7000116643

    Description

    Exécution:

    Le film adhésif transparent double face 3M™ 969 est dépourvu de support. Adhérence immédiate très élevée et bonne adhérence sur les matériaux à basse énergie. Pour les surfaces légèrement rugueuses ou structurées.

    Utilisation:

    Utilisation universelle sur de nombreux supports, pour le montage de caches, panneaux, etc.

    Adapté(s) pour:

    Dérouleur manuel 083631 ATG700.

    Remarque(s):

    La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange