Ruban adhésif double face, Largeur×longueur (mm×m): 50X25

Réf.: 083628 50X25
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 0,57 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
713 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 9191
Type de ruban adhésif deux côtés
Matériau support Tissu
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,95 N/mm
Extensibilité 9 %
Résistance à la traction 2,6 N/mm
Particularité découpable à la main
Utilisation Pose de tapis; Montage
résiste à des températures jusqu'à -30 °C - 75 °C
Support présent non
Matériau recouvrement Papier siliconé
Température de stockage 16 °C - 25 °C
Humidité de l'air du local de stockage 40 % - 65 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur jaunâtre
Longueur 25 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,26 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 083628 50X25
Copier
EAN / GTIN 8000280457008
Copier
Réf. fabricant 7000035445
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le ruban adhésif double face 3M™ 9191 se caractérise par une colle caoutchouc synthétique sensible à la pression présentant un pouvoir adhésif élevé et une adhérence immédiate.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.