Ruban adhésif double face réutilisable, Largeur×longueur (mm×m): 50X25

Réf.: 083625 50X25
Price per 1 Unité (CHF 0,61 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
131 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 9195
Type de ruban adhésif deux côtés
Matériau support Papier non tissé
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,8 N/mm
Extensibilité 500 %
Résistance à la traction 0,8 N/mm
Particularité retrait aisé
Utilisation Construction de stands d'exposition; Pose de tapis
résiste à des températures jusqu'à 60 °C
Support présent non
Matériau recouvrement Papier siliconé
Température de stockage 18 °C
Humidité de l'air du local de stockage 60 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur jaunâtre
Longueur 25 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,13 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083625 50X25
EAN / GTIN 8021684192371
Réf. fabricant 7000111987
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le ruban adhésif double face en acrylate 3M™ 9195 (ruban adhésif pour tapis) présente une adhérence différente sur les deux faces (adhérence forte / réutilisable). Après utilisation, il est possible de retirer les tapis collés sur des surfaces ou des sols fermes sans laisser de résidus.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.