• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Rubans adhésifs textiles Résistant aux UV 48X20

Réf.: 083618 48X20
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 4665
    Type de ruban adhésif une face
    Matériau support Film PE
    Finesse de la toile 30 mesh
    Masse adhésive Caoutchouc synthétique
    Pouvoir adhésif sur l'acier 0,9 N/mm
    Extensibilité 27 %
    Résistance à la traction 3,5 N/mm
    résiste à des températures jusqu'à -10 °C - 90 °C
    Support présent non
    Température de stockage 15 °C - 35 °C
    Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
    Couleur transparent
    Longueur 20 m
    Largeur 48 mm
    Epaisseur 0,17 mm
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083618 48X20
    EAN / GTIN 4063565106507

    Description

    Exécution:

    Le ruban TESA® Ultra Power Clear a été conçu pour les applications à l’intérieur et à l’extérieur. Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux chocs thermiques, il peut également être utilisé dans des conditions météorologiques extrêmes et à des températures de -10 °C à +90 °C. Ce ruban de réparation transparent est idéal pour les activités en extérieur, mais s’avère également extrêmement utile pour les réparations (temporaires) à la maison.

    Remarque(s):

    La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d’entreposage.