Rubans adhésifs textiles Résistant aux UV 48X23

Réf.: 083615 48X23
(CHF 0,79 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
894 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8979
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Tissu
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,212 N/mm
Extensibilité 19 %
Résistance à la traction 6,3 N/mm
Particularité Résistant aux UV; résistant à l'abrasion; souple
Utilisation Etanchéifier; Recouvrir; Obturer; Attacher; Isoler
résiste à des températures jusqu'à 93 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
Durée de conservation minimum 18 mois
Couleur bleu-gris
Longueur 23 m
Largeur 48 mm
Epaisseur 0,31 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083615 48X23
EAN / GTIN 048011538518
Réf. fabricant 7000001329

Description

Exécution:

Grâce à sa structure souple et à sa résistance aux UV, le ruban adhésif 3M™ 8979 convient aux applications permanentes et temporaires à l'intérieur et à l'extérieur. En outre, il est hydrofuge et peut également être utilisé à des fins d'étanchéité.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.