{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 4671 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Tissu | |
Finesse de la toile | 120 mesh | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,35 N/mm | |
Extensibilité | 9 % | |
Résistance à la traction | 7 N/mm | |
résiste à des températures jusqu'à | 140 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 15 °C - 35 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | |
Couleur | rose | |
Longueur | 25 m | |
Largeur | 38 mm | |
Epaisseur | 0,28 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083613 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448168399 | |
Réf. fabricant | 04671-00059-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rubans adhésifs textiles Jeu de 4 pièces 38X25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
|
|
Extensibilité | 9 | 12,5 |
Couleur | rose | rouge |
Température de stockage | 15 ;35 | 20 |
Résistance à la traction | 7 | 5,8 |
Support présent | non | non |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | Caoutchouc naturel |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 ;70 | 50 |