{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 4621 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Tissu | |
Finesse de la toile | 100 mesh | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 34 N/mm | |
Extensibilité | 22 % | |
Résistance à la traction | 540 N/mm | |
résiste à des températures jusqu'à | 95 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 15 °C - 25 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | |
Couleur | vert clair | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,13 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Réf. fabricant | 04621-00004-00 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rubans adhésifs textiles 50X50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
|
|
Couleur | vert clair | Vert |
Température de stockage | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Matériau support | Tissu | Tissu |
Type de ruban adhésif | une face | une face |
Support présent | non | non |
Masse adhésive | Acrylate | Caoutchouc naturel |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | 50 % |