{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
Référence fabricant | M12GG | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Volume de remplissage vrac | 500 cm3 | |
Longueur flexible | 914 mm | |
⌀ tuyau | 13 mm | |
Raccord fileté du flexible | M10×1 | |
Longueur | 355 mm | |
Pour taille de cartouche | 400 g | |
Cartouche correspondante | 083590 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Pompes de graissage |
Référence article | 083578 M12GG | |
EAN / GTIN | 4002395001903 | |
Réf. fabricant | 4933441675 |