Pompe à pousser professionnelle K100 avec cartouche à visser, Type: 1

Réf.: 083558 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 228 mm
⌀ pompe 38 mm
Type d'agrafe Universel
Matériau récipient Plastique résistant à la chaleur
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083558 1
EAN / GTIN 4024937406267
Réf. fabricant 40626
Manufacturer Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Pompes à pousser professionnelles polyvalentes avec cartouche à visser en plastique thermorésistant. Contrôle visuel du niveau de remplissage. Insertion et retrait aisé, rapide et parfaitement propre de la cartouche de graisse. Conviennent pour les graisses de consistance moyenne (classe 2) et les huiles à forte viscosité. Idéales pour tous types decaisses à outils et servantes d’atelier.