Pompe à pousser professionnelle avec agrafe, Contenu: 62ml

Réf.: 083557 62
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 62 ml
Pression de service 250 bar
Longueur totale 170 mm
⌀ pompe 30,5 mm
Type d'agrafe Pointe
Matériau récipient Acier bruni
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083557 62
EAN / GTIN 4024937040218
Réf. fabricant 04021000

Description

Exécution:

Pompes haute pression galvanisées de haute qualité, 100% étanches.
Domaine d'utilisation: réduction de la lubrification nécessaire sur les véhicules et les machines. Pour un transport propre dans les coffres à outils ou dans le compartiment de rangement d'outils dans les véhicules ou les machines. Débit: max. 0,3 cm³/course. Pression: max. 250 bars.
conviennent pour les graisses de consistance moyenne (classe 2) et les huiles à forte viscosité.