Jeu d'entonnoirs, Nombre d'entonnoirs: 6

Réf.: 083542 6
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'entonnoirs Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Nombre de pièces 6
Type de produit Entonnoirs

Identification et classification

Référence article 083542 6
Copier
EAN / GTIN 4024937815526
Copier
Réf. fabricant 81552
Copier
Fabricant Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Jeu d'entonnoirs en plastique en polyéthylène, compatibles avec les denrées alimentaires, résistants à l'huile, aux acides, aux produits chimiques, à l'essence, au carburant, au kérosène et au fuel. Résistent également à l'eau salée, au liquide de frein, à l'éthanol, au glycol ainsi qu'au liquide de refroidissement et à l'antigel. Thermorésistance: −20 °C à 80 °C.
Résistant aux désinfectants à base d’éthanol et d’isopropanol.

Livraison:

1 entonnoir de ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 et 160 mm. Version 160 mm avec filtre supplémentaire en acier inoxydable.