Entonnoir de remplissage 1

Réf.: 083541 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Type 1
Longueur tuyau d'écoulement 330 mm
Type de produit Entonnoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Réf. fabricant 81161

Description

Exécution:

Entonnoirs avec bec d’écoulement amovible. ⌀ entonnoir 160 mm.
Entonnoir en plastique avec filtre en acier inoxydable et tuyau d'écoulement flexible amovible.
Compatibilité:
Compatible avec les denrées alimentaires
, résistant à l'huile, aux acides, aux produits chimiques, à l'essence, au carburant, au kérosène et au fuel. Résistent également à l'eau salée, au liquide de frein, à l'éthanol, au glycol ainsi qu'au liquide de refroidissement et à l'antigel. Thermorésistance: -20 °C à 80 °C.