Entonnoir pour huiles usagées 9

Réf.: 083540 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau Plastique
    Nombre de pièces 1
    Plage de températures -10 °C - 75 °C
    Résistance Huile; Acides
    Raccord fileté G 2 a pouce
    Diamètre 275 mm
    Type de produit Entonnoirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083540 9
    EAN / GTIN 4024937815595
    Réf. fabricant 81559

    Description

    Exécution:

    Collecteur d'huile usagée avec couvercle de protection jaune et dégazage de fûts intégré. Idéal pour la collecte d'huiles ou de liquides usagés dans des récipients existants. Convient aux fûts de 200 litres et présente une capacité max. de 9 litres.