Burette à huile en plastique avec tuyau d'écoulement, Capacité: 500ml

Réf.: 083532 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 500 ml
Hauteur totale 260 mm
Hauteur totale - Sans tube 345 mm
⌀ fond 75 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Laiton
Type de produit Burettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083532 500
EAN / GTIN 4024937810507
Réf. fabricant 81050

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, bec extractible en laiton avec fermeture rotative à l'extrémité. Guidage du tube avec écrou de réglage.
Résistant aux désinfectants à base d’éthanol et d’isopropanol.