Burette à huile en acier 500 ml

Réf.: 083524 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 500 ml
Longueur de tuyau 155 mm
Matériau récipient Acier
Traitement de surface verni
Type de produit Burettes à huile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083524 500
EAN / GTIN 4024937280409
Réf. fabricant 28040

Description

Exécution:

Burette à huile avec récipient en acier vernis blanc de haute qualité et puissant mécanisme de pompe en laiton. Les tubes d'injection métalliques rigide et flexible de 155 mm de long chacun conviennent parfaitement pour les huiles et le diesel grâce à leur résistance à la chaleur.