Burette à huile en acier inoxydable, Capacité: 300ml

Réf.: 083522 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 300 ml
Hauteur récipient 300 mm
⌀ fond 85 mm
Matériau récipient Acier inoxydable
Type de produit Burettes à huile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Réf. fabricant 33 090 60

Description

Exécution:

Burette à huile de haute qualité en acier inoxydable pour une utilisation professionnelle dans tous les domaines de la maintenance et de l’entretien, avec niveau d’huile visible. Robuste pompe double effet nickelée avec piston d’aspiration courbé et pivotant. Huilage possible dans toutes les positions.