Pistolet à cartouches 18:1 18

Réf.: 083504 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    pression d’extrusion max. 350 kg
    Rapport de transmission 18:1
    Type de produit Pistolet à cartouches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083504 18
    EAN / GTIN 4062406566807
    Réf. fabricant 083504 18

    Description

    Exécution:

    Modèle innovant avec 2 galets coulissants permettant une transmission de force double de la poignée à la tige coulissante. Pour cartouches de 290 et 310 ml (p. ex. 083482083495).