Silicone haute température, tube RED

Réf.: 083493 RED
(CHF 19,31 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.45 / Unité
    (CHF 19,31 / 100 Millilitre)
  • De 12 Unité
    CHF  12.85 / Unité
    (CHF 16,06 / 100 Millilitre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Silicone HT
    Base chimique Silicone
    Viscosité cinématique 20,5 mm2/s
    Densité 1,08 g/cm3
    Forme pâteux
    Plage de températures -60 °C - 260 °C
    Température de traitement 5 °C - 35 °C
    Point d'éclair 100 °C
    Maniabilité après 5 min
    Utilisable après 1 440 min
    Propriété résistant aux intempéries; Résistants à l'huile; résistant aux graisses; élasticité durable
    pour matériau Aluminium; Acier inoxydable; Verre; Céramique
    Dureté suivant Shore A 30
    Extensibilité 300 %
    Démontage avec outil normal
    Couleur rouge
    Contenance 80 ml
    Température de stockage 5 °C - 25 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
    Type de produit Produits d'étanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083493 RED
    EAN / GTIN 4260205360323
    Réf. fabricant WK 158-080T

    Description

    Exécution:

    Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.

    Utilisation:

    Etanchéité des carters moteurs, des carters d’engrenages, des couvercles de soupapes et de boîtiers, des carters d’huile, des pompes à huile, des pompes à eau, des systèmes de chauffage, des poêles industriels et des fourneaux, des conduits de gaz d’échappement, des climatiseurs, des compartiments de batteries et des projecteurs.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange