Colle en spray Colle multi-usages 500 ml

Réf.: 083398 500
(CHF 46,10 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Elastomère
Densité 0,78 g/cm3
Forme Bombe aérosol
Point d'éclair -42 °C
Maniabilité après 1 min - 15 min
Temps de séchage 1 min
pour matériau Tissu; Bois; Carton; Papier; Plastique
Couleur rouge
Contenance 500 ml
Température de stockage 16 °C - 27 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 15 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Colle en spray

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083398 500
EAN / GTIN 5900422025962
Réf. fabricant 7000116782

Description

Exécution:

Pression des doigts suffisante - adhérence pour les surfaces du papier au métal. Les colles en spray de 3M pour l’industrie sont des dispositifs de montage rapides, pratiques et efficaces.