Klebesticks Ultra Power 7mm

Réf.: 083388 070084
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083388 070084
EAN / GTIN 4007841006730
Réf. fabricant 70084

Description

Description:

Exécution:
  • 7 mm sticks ULTRA-Power pour pistolet à colle sans fils neo1 et neo2
  • Colle thermofusible universel très fort, pour coller des matériel divers
  • 150 mm x o 7 mm, 240 g
  • Caractéristique(s):

    ø bâton de colle: 7 mm
    Longueur bâton de colle: 150 mm
    Contenu du kit: 40 Stk

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier