Epoxy 5 minutes 24 ml

Réf.: 083387 24
(CHF 53,75 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Température de traitement 15 °C - 25 °C
Plage de températures -40 °C - 80 °C
Utilisable après 20 min - 30 min
Résistance à la traction et au cisaillement 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Couleur transparent
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Colle bicomposante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491

Description

Exécution:

Colle rapide bicomposante présentant une résistance élevée à la traction et au cisaillement, ne se rétracte pas et résiste à de nombreux produits chimiques. Assemble le métal, le verre, la céramique, le bois, le béton entre eux et avec eux-mêmes. Utilisation aisée. Le collage durcit de manière fiable, même à basse température.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.