• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Pistolet à colle GlueMatic, Réf. fabricant: 035280

Réf.: 083386 035280

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Glue PRO 300
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 230 V
Puissance absorbée 90 W
Temps de chauffe 3 min
Plage de températures 190 °C
⌀ max. du bâton de colle 11,7 mm
Débit max. 25 g/min
Type de produit Pistolets à colle chaude

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083386 035280
Réf. fabricant 035280
Manufacturer Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Description

Exécution:

Le pistolet à colle chaude GlueMatic convient pour les grands et petits projets de réparation et de bricolage. Collez, réparez et préservez les ressources, tout simplement.