{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | DP490 | |
Base chimique | Résine époxy | |
Viscosité dynamique | 52 mPas | |
Forme | fixe | |
Température de traitement | 20 °C - 25 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 120 °C | |
Maniabilité après | 240 min - 360 min | |
Utilisable après | 4 min - 6 min | |
Propriété | élastique; résistant à l’eau; résistant aux intempéries | |
pour matériau | Plastique; Métal; Bois | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Résistance à la traction | 0,06 N/mm2 | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 31 N/mm2 | |
Résistance au chevauchement | 31 N/mm2 | |
Couleur | noir | |
Contenance | 50 g | |
Température de stockage | 15 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 15 mois | |
Type de produit | Colle bicomposante | |
résistant aux chocs et aux vibrations | oui |
Référence article | 083374 DP490 | |
EAN / GTIN | 4054596678262 | |
Réf. fabricant | 7100200499 |