Colle bicomposante, ID fabricant: 9466

Réf.: 083372 9466
(CHF 70,30 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 9466
Base chimique Résine époxy
Viscosité dynamique 35 000 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Temps de traitement 3 600 s
Température de traitement 15 °C - 25 °C
Plage de températures -55 °C - 120 °C
Maniabilité après 3 min
Utilisable après 18 min
Propriété solide
pour matériau Métal; Céramique; Plastique
Ecart maximal 5 mm
Résistance à la traction 32 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement 37 N/mm2
Dureté suivant Shore A 60
Couleur jaunâtre
Contenance 50 g
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Type de produit Colle bicomposante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Réf. fabricant 1811327

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.
Pour assemblages fixes et durables de divers matériaux comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre. Résistance au cisaillement et au pelage élevées.
Colle universelle résistante, adhérence élevée sur tous les matériaux. Pour les applications nécessitant un traitement long et une résistance élevée.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE et les embouts mélangeurs 083376 réf. MIXER.