Colle bicomposante 3090

Réf.: 083371 3090
(CHF 335,50 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant LOCTITE 3090
    Base chimique Cyanoacrylate d’éthyle
    Viscosité dynamique 18 000 mPas
    Densité 1,05 g/cm3
    Forme liquide
    Temps de traitement 90 s
    Température de traitement 5 °C - 30 °C
    Plage de températures -20 °C - 80 °C
    Maniabilité après 1,5 min - 3 min
    Utilisable après 24 min
    Propriété ne pénètre pas
    pour matériau Bois; Papier; Cuir; Tissu; Plastique; Matériaux poreux
    Ecart maximal 5 mm
    Résistance à la traction 28 N/mm2
    Résistance à la traction et au cisaillement 15,1 N/mm2
    Dureté suivant Shore A 79
    Couleur transparent
    Contenance 10 g
    Température de stockage 2 °C - 8 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
    Type de produit Colle bicomposante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083371 3090
    EAN / GTIN 4058093009079
    Réf. fabricant 1560045

    Description

    Exécution:

    Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.
    Pour assemblages fixes et durables de divers matériaux comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre. Résistance au cisaillement et au pelage élevées.
    Cyanoacrylate bicomposant avec grand pouvoir de remplissage (jusqu’à 5 mm) et durcissement rapide. Pour applications en hauteur et surfaces verticales.