Colle instantanée UNI

Réf.: 083361 UNI
(CHF 69,25 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
206 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Cyanoacrylate d’éthyle
Viscosité dynamique 95 mPas - 200 mPas
Densité 1,06 g/cm3
Forme liquide
Plage de températures -55 °C - 95 °C
Maniabilité après 5 s - 40 s
Utilisable après 10 min - 30 min
pour matériau Plastique; Métal; Bois
Résistance à la traction 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Couleur transparent
Contenance 20 ml
Température de stockage 20 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 9 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Colles instantanées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083361 UNI
EAN / GTIN 4062406120313
Réf. fabricant 083361 UNI

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.
Utilisation universelle, convient pour la plupart des plastiques, le métal et le bois.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier