Produit de jointoyage, 50 ml, ID fabricant: 82-33

Réf.: 083345 82-33
Copier
Prix par 1 Unité (CHF 66,20 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS05: Corrosif; SGH07 Attention

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 82-33
Base chimique méthacrylate anaérobie
Viscosité dynamique 120 mPas - 180 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 5 min - 10 min
Utilisable après 1 h - 3 h
Propriété thixotrope; résistant aux vibrations; résistant aux chocs thermiques
pour matériau Métal
pour applications Jointoyage; Fixation de roulements; Surfaces huileuses
Pour type de filetage Tous
Pour tailles de filetages M jusqu'à M12
Ecart maximal 0,1 mm
Classe de résistance Très fort
Couple initial de décollement min. 20 Nm
Couleur Vert
Contenance 50 ml
Température de stockage 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS05: Corrosif; SGH07 Attention
Type de produit Produit de jointoyage

Identification et classification

Référence article 083345 82-33
Copier
EAN / GTIN 8029822064054
Copier
Réf. fabricant 82-33-050
Copier
Fabricant WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d’assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l’utilisation de la colle, toute la surface d’assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Utilisation:

Haute résistance, pour petits jeux, également en cas de salissures huileuses légères. Idéale pour la fixation de roulements.

Remarque(s):

D’abord prétraiter les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services