Produits d'étanchéité plane 518

Réf.: 083338 518
(CHF 210,00 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant LOCTITE 518
    Base chimique Ester de diméthacrylate
    Viscosité dynamique 750 000 mPas - 1 000 000 mPas
    Densité 1,1 g/cm3
    Forme liquide
    Point d'éclair 100 °C
    Plage de températures -55 °C - 150 °C
    Maniabilité après 1 min
    Utilisable après 0,25 h
    Propriété résistant à l’huile; résistant à l’huile; Résistants à l'huile; résistant à l’eau; résistant au glycol
    pour matériau Acier; Aluminium
    pour applications Surfaces étanches
    Ecart maximal 0,25 mm
    Classe de résistance Moyen
    Couleur Rouge
    Contenance 25 ml
    Température de stockage 8 °C - 21 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
    Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
    Type de produit Produits d'étanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083338 518
    EAN / GTIN 4058093019474
    Réf. fabricant 2392090

    Description

    Exécution:

    Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.
    Produit d'étanchéité plane à résistance moyenne et semi-souple pour une utilisation sur des brides rigides en fonte, en aluminium et en acier. Permet de combler des interstices jusqu'à 0,25 mm et forme un joint souple et solide, résistant aux produits chimiques. Les assemblages peuvent facilement être séparés, même après une longue utilisation.
    • Résistance supérieure sur les surfaces sales
    • Flexibilité et adhérence accrues
    • Effet d'étanchéité optimal
    • Capacité de comblement supérieure
    • Puissant sur les surfaces métalliques inactives sans activateur

    Utilisation:

    Produit d'étanchéité plane universel à résistance moyenne - excellente tolérance aux salissures. Idéal pour les brides en acier, en fonte et en aluminium.

    Remarque(s):

    Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.