{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 28-10 | |
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 17 000 mPas - 60 000 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 20 min - 40 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | Résistant aux produits chimiques; fluorescent sous la lumière UV; résistant à l’eau | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Raccord à bride; Joint de boîte de vitesses | |
Ecart maximal | 0,3 mm | |
Classe de résistance | Faible | |
Couple initial de décollement min. | 4 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 10 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083334 28-10 | |
EAN / GTIN | 8029822009093 | |
Réf. fabricant | 28-10-250 |