Produit d'étanchéité plane 574

Réf.: 083331 574
(CHF 75,30 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 574
Base chimique Ester de diméthacrylate
Viscosité dynamique 23 000 mPas
Densité 1,15 g/cm3
Forme pâteux
Point d'éclair 93,3 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 30 min
Utilisable après 6 h
Propriété fluorescent sous la lumière UV; Résistants à l'huile; résistant à l’eau; résistant au glycol
pour matériau Métal
pour applications Surfaces étanches
Ecart maximal 0,25 mm
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 6 Nm
Couleur orange
Contenance 50 ml
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083331 574
EAN / GTIN 4058093008973
Réf. fabricant 791429

Description

Exécution:

Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Pour brides métalliques rigides.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.