Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: SEAL50H

Réf.: 083327 SEAL50H
(CHF 55,30 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SEAL50H
Base chimique Diméthacrylates
Viscosité dynamique 11 000 mPas - 16 000 mPas
Densité 1,08 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Utilisable après 3 h
pour matériau Métal
pour applications Produits d'étanchéité pour filetages
Pour tailles de filetages M jusqu'à M20
Pour tailles de filetages en pouces 3/4 pouce
Classe de résistance Très fort
Couple initial de décollement min. 22 Nm - 32 Nm
Démontage uniquement par chauffage
Couleur Bleu
Contenance 50 ml
Température de stockage 8 °C - 28 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083327 SEAL50H
EAN / GTIN 4058093009017
Réf. fabricant 791455

Description

Exécution:

Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.
Pour raccords hydrauliques et pneumatiques. Remplace le chanvre et le téflon. Agrément DVGW.

Norme:

Les raccords filetés doivent être étanchéifiés de manière fiable. Le jeu de filetage est comblé par une colle et les surfaces irrégulières sont compensées.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier